スムス純綿手袋5双組

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(5双) 注文コード 37471518 品番 No.9-5M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

純綿製により吸汗性に優れ、やさしくフィットする手袋です。品質管理等細かな作業や手の保護に最適です。

材質綿 ホワイト サイズM 入数(双)5 機能吸汗性 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする