丸和ケミカル
丸和ケミカルの 品質管理・精密作業用手袋
丸和ケミカルの スムス手袋 (綿)
スムス純綿手袋5双組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
サイズ
LL
注文コード
37471536
品番
No.9-5LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
純綿製により吸汗性に優れ、やさしくフィットする手袋です。品質管理等細かな作業や手の保護に最適です。
材質
綿
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(双)
5
機能
吸汗性
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
22