純綿 子供用手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37471545 品番No.23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

綿100%で快適な使い心地。子供の手をケガから守ります。

材質綿 ホワイト サイズ子供用 入数(双)1 全長(cm)17 中指長(cm)6 手のひらまわり(cm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする