ドライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37471755 品番PLD-1401B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。
HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。

ブルー 質量(g)321 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×178 電源(AC V)100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
マグネット乾燥の時
製造業

すぐ壊れたので最悪です。
今後、リピートはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする