QNAP 純正メモリー ECC DDR4 RAM, 3200 MHz, SO-DIMM, K0 version

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37471780 品番RAM-16GDR4ECK0-SO-3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

QNAP NAS専用メモリ

仕様DDR4(260PIN)/2G×8/(フォーム)260PIN 電源(V)1.2V 規格DDR4 内容16GBECCDDR4RAM,3200MHz,SO-DIMM,260pin,K0Version 対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP 対応ECCメモリー 周波数DDR4-3200 構成(DRAM)2048M64 ピン数(ピン)260 動作温度(℃)0〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルRAM-16GDR4ECK0-SO-3200 容量(GB)16 メモリーインターフェイスSO-DIMM カテゴリーRAMmodule
注意
※対応するQNAP製NAS向けのメモリーになります。対応可否は各QNAP製NASの互換性リストから事前にご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする