QNAP
QNAPの PCパーツ
QNAPの メモリ
QNAP 純正メモリー ECC DDR4 RAM, 3200 MHz, SO-DIMM, K0 version
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37471798
品番
RAM-8GDR4ECK0-SO-3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
QNAP NAS専用メモリ
タイプ
(製品タイプ/ファミリー)ECCDDR4RAM
規格
DDR4
対応機種
TS-855eU、TS-855eU-RP
メモリー
(仕様)SO-DIMM/(速度)3200MHz
メモリー容量
8GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーインターフェイス
SO-DIMM
注意
※対応するQNAP製NAS向けのメモリーになります。対応可否は各QNAP製NASの互換性リストから事前にご確認願います。