QNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37471850 品番TS-864eU-8G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

TS-864eUには、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサ (最大バースト2.9 GHz)が搭載されています。
奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。
拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。

仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount セット内容TS-864eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG) 質量(kg)(正味)6.68/(総)9.25 消費電力(W)(HDDスリープモード)24.776/(通常動作モード)51.022 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×482.14×318.13 対応ホットスワップ 機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載 メモリー(システムメモリー)8GBオンボード(拡張不可)/フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護) 相対湿度5〜95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86 LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、拡張、電源 互換性(ドライブ)3.5-inchbays:(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrives スロット(メモリー)8GB、拡張不可/(M.2)PCIeアダプターのオプション/スロット1:PCIeGen3×2 動作温度(℃)0〜40(32〜104°F) プロセッサー(グラフィックプロセッサー)IntelUHDGraphics 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン3×60mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタンの表示電源、リセット USBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-A3.2Gen2 ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション 適合電源装置300W、100-240V HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s ベイ数8 対象CPU形式IntelCeleronN50954コア/4スレッドプロセッサー、最大バースト2.9GHz
注意
※HDD他ストレージは入っていないNASになりますのでご注意願います。別途搭載されるストレージを手配願います。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする