内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37471877 品番WD33PURZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

WD Purpleドライブは幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い監視システム用ストレージです。
NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備え、24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。
また、独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。

容量(TB)(フォーマット)3 サイズ3.5インチ インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)256 長さ(mm)147 幅(mm)101.6 高さ(mm)26.1 商品番号WD33PURZ 互換性8ベイ以上をサポートし、監視セキュリティシステムでドライブあたり最大64台のカメラに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 伝送速度(Gbps)(データ転送/インターフェース)最大6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする