SDS
SDSの AV家電
SDSの テレビ
SDSの テレビ台/テレビ設置金具
デザインミーティングスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
スタンド:ブラック
色(パネル)
ダークブラウン
注文コード
37471965
品番
MT-DP30B-DB
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
スタンド:ブラック
耐荷重(kg)
30
色(パネル)
ダークブラウン
対応インチサイズ
32〜50
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません