曜日別特売
CM2B25-13Z CM Series(CM2B25) SMC 37472173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B25)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)13作動方式複動片ロッド注文コード37472173品番CM2B25-13Z
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)13作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする