TZ型防錆強化シューズケース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37474878 品番 TZWS46T-C
参考基準価格(税別)¥185,290 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性があります。
ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に適してます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1050×350×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)226×320×258 付属品棚板1枚付 仕様中棚板取り外し可 ホワイト 高さ(mm)1790 タイプ24人用 奥行(mm)350 間口(mm)1050 1マス有効寸法(間口mm)226 1マス有効寸法(高さmm)258 RoHS指令(10物質対応)対応 なし 1マス有効寸法(奥行mm)320
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする