アルミ製片面固定移動ボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37474905 品番FM-32A
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高さ1307mmでボード面が傾斜していますので現場での立ち作業に適してます。
現場での作業工程管理または図面を置いての作業も可能です。
ノックダウン方式でブレない構造ですので組み立てが簡単です。
別注文字入りボードも承ります。

(板面)白 種類脚付き・無地 枠の色シルバー 表示内容無地 材質(表面)ホーロー 組立時間10分/2人 板面(縦×横)(mm)(板面外寸)627×919/583×883 マグネット対応 外寸法・高さ(mm)1307 外寸法・奥行(mm)510 外寸法・間口(mm)947 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.21MB)
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする