オープン書庫(A4タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37474930 品番NP103
参考基準価格(税別)¥26,490 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。

ネオグレー 高さ(mm)390 タイプスチール・オープン 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)880 段数1 設置方法上置き専用 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)60 適合金具(転倒防止)TK・NTK型
関連資料:図面(1.32MB) 取扱説明書:(0.73MB)
注意

※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB40-G06)をご使用ください。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする