TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(脚付き)
スチール製片面昇降式移動ボード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37475325
品番
UDS-9112
参考基準価格(税別)
¥139,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ご使用の状況に合わせ、板面が上下に400mmストロークします。
座ったままで使用できるので記入時の腰、肩の負担を軽減しました。
色
(板面)白
種類
脚付き・無地
枠の色
シルバー
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
組立時間
10分/2人
板面(縦×横)(mm)
(板面外寸)910×1210/870×1170
マグネット
対応
外寸法・高さ(mm)
1900
外寸法・奥行(mm)
557
外寸法・間口(mm)
1210
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません