スリムワゴン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37475359 品番 TSW356-BK
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

一つの鍵でワゴン全部の引出しがロックできるオールロック機構。
引出しの上段・中段・下段にはダブルサスペンションレールが付いているので引出しの奥まで引き出すことができます。
引出し時の安全のため、ワゴン下段ファイル引出しには転倒防止キャスターがついています。

ブラック 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×500×600 棚段数3 仕様3段引出し、オールロック錠、ダブルサスペンション機構、転倒防止キャスター 高さ(mm)600 タイプスリム 奥行(mm)500 間口(mm)300 段数3段 キャスター転倒防止キャスター付き オールロック錠
注意

※各引出しは1段ずつしか引出せません。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする