フリーアドレス用デスク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル×ホワイト 色(天板)ナチュラル 注文コード37475377 品番TFAD1213NR-W
参考基準価格(税別)¥74,970 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

オフィスのレイアウト変更等に対応できるよう増連式の構造になっています。(最大4800mm)
配線スリット付きですので左右の移動時にコード移動が可能です。(移動可能巾420mm)
凹凸のないフラットな天板です。
お客様組立の商品です。組み立てに必要な工具や人員はお客様にてご用意お願い致します。

仕様配線ダクトカバー付(フレームカラーと同色)、アジャスター付 ナチュラル×ホワイト 高さ(mm)720 奥行(mm)1300 間口(mm)1200 脚数(本)4 色(天板)ナチュラル
関連資料:図面(0.11MB)
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする