マグネット金属クリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37475587 品番 MC-M
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

強力マグネットを使用したスチール製のクリップです。
耐久性にも優れ、書類をガッチリ掴んでしっかりととめられます。

用途作業現場での仕様書・指示書・の取付けに役立ち、事務所での書類整理や資料等の掲示に便利です。 厚さ(mm)25 シルバー 用紙(A4コピー用紙保持)70枚 縦(mm)42 横(mm)38
関連資料:図面(0.19MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
書類等
製造業

工場内でプラスチック製品が使用できないので金属で探しました。マグネットの強度も紙を挟むだけなので十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする