ユニット型壁面書庫(スチール引違い)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37475639 品番 UFSRW-18
参考基準価格(税別)¥96,490 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ラッチ付きですので地震などの振動により扉が勝手に開くことはありません。

付属品棚板4枚、アジャスタ― 高さ(mm)1830 設置方法下置き専用 最大積載量(kg/台)200 仕様ラッチ付、連結用ビス付 ホワイト タイプスチール引違戸 奥行(mm)400 間口(mm)900 棚板(追加)UFW-01T シリンダ錠 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1830 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
注意

※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UFBW-06)をご使用ください。
※但し、UFSRW-18はアジャスター付のためベースは不要です。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする