TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの オープンタイプ書庫
ユニット型壁面書庫(両サイドオープン)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37475657
品番
UFOBW-7B
参考基準価格(税別)
¥55,770
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
両サイドオープンタイプなので、間仕切として利用しつつ、両側から物を取り出せます。
付属品
棚板1枚
高さ(mm)
780
最大積載量(kg/台)
120
仕様
連結用ビス付
色
ホワイト
タイプ
両面オープン
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
設置方法
下置き専用
棚板
(追加)UW-01TS
均等積載量(kg/段)
60
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
均等耐荷重(kg/段)
60
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません