TRUSCO
ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
高さ(mm)
1050
720
1050
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37475684
品番
UFJWR-11
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ガラス引違タイプですので中の様子が見えます。
ラッチ付きタイプですので地震などの振動で扉が勝手に開かないようになっています。
付属品
棚板2枚
高さ(mm)
1050
最大積載量(kg/台)
180
仕様
連結用ビス付
色
ホワイト
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
設置方法
上置き・下置き両用
棚板
(追加)UFW-01T
鍵
シリンダ錠
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×1050
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
均等耐荷重(kg/段)
60
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UFBW-06)をご使用ください。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません