ローパーティション 上部透明タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37475788 品番 TLP-1809UCL-GY
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
汎用性の高いクロスと上部透明パネルの解放感あるパネルです。

厚さ(mm)(アクリル)1.8 グレー 高さ(mm)1765 タイプ連結型 奥行(mm)30 間口(mm)900 張地 色(パネル)上部透明 パネル厚(mm)30 グリーン購入法適合
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする