ロッカー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37475858 品番SHG1B
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一人用の小型ロッカーです。
積み重ねができるように天面ガイド付です。
コンパクトロッカー、手荷物・小物等個人用ロッカーとして保管管理ができます。

付属品名札(セルカバー付) 仕様上下はめこみ式、左右連結穴付(ビス別売) ネオグレー 高さ(mm)440 奥行(mm)400 間口(mm)300 1マス有効寸法(間口mm)233 1マス有効寸法(高さmm)360 RoHS指令(10物質対応)対応 南京錠式(南京錠別売) グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×400×440 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)233×358×360 1マス有効寸法(奥行mm)358
関連資料:図面(1.97MB) 取扱説明書:(0.85MB)
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする