亜鉛メッキ鋼板製多人数用ロッカー(内筒交換錠式)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37475919 品番 TZWSV-9
参考基準価格(税別)¥126,830 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。
ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。

タイプ9人用 1マス有効寸法(高さmm)536 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×350×536 付属品 仕様内筒交換錠付 ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)380 間口(mm)900 1マス有効寸法(間口mm)260 RoHS指令(10物質対応)対応 内筒交換錠式 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790 1マス有効寸法(奥行mm)350
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする