TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パネル式パーティション
可動式三つ折りパーテーション (クロス張り)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37475980
品番
TMPAC-2000-GY
参考基準価格(税別)
¥135,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
使用しないときは折りたたんで収納できます。
仕様
三連型
色
グレー
高さ(mm)
2000
タイプ
単体型
奥行(mm)
400
間口(mm)
1800
折りたたみ寸法(mm)
W620×D400
グリーン購入法
適合
脚の種類
キャスター
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません