TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 固定脚会議テーブル
会議用テーブル(エラストマエッジ/下棚なし/角脚) エラストマエッジ/下棚なし/角脚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37475989
品番
TDS0990-T
参考基準価格(税別)
¥48,720
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として適してます。
エッジ材質はエラストマエッジです。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×900×700
仕様
組立式。天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ。脚部:31mm角パイプクロームメッキ・アジャスター付。下棚なし。アジャスター付
品番
TDS0990(色記号)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
900
間口(mm)
900
使用工具
対辺17mmのスパナが必要になります。
色(天板)
チーク
天板厚さ(mm)
28
アズワン品番
64-8717-89
グリーン購入法
適合
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません