会議用テーブル(エラストマエッジ/下棚なし/角脚) エラストマエッジ/下棚なし/角脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37475998 品番 TDS1260-T
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として適してます。
エッジ材質はエラストマエッジです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 仕様組立式。天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ。脚部:31mm角パイプクロームメッキ・アジャスター付。下棚なし。アジャスター付 品番TDS1260(色記号) 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1200 使用工具対辺17mmのスパナが必要になります。 色(天板)チーク 天板厚さ(mm)28 アズワン品番64-8717-93 グリーン購入法適合
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする