TRUSCO
TRUSCOの テーブル・椅子セット
TRUSCOの 応接セット
丸型ミーティングテーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37476095
品番
MTTR-900
参考基準価格(税別)
¥44,080
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ミーティングに便利な優しい丸型形状のテーブルです。
スタイリッシュな4本脚タイプのテーブルなので、カジュアルなミーティングに適した空間を演出できます。
用途
カジュアルミーティングや休憩室、応接室に。
色
ダークウッド
高さ(mm)
700
タイプ
丸型
奥行(mm)
900
間口(mm)
900
色(天板)
ダークウッド
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません