上置オープンシューズケース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37476165 品番 UP-9040
参考基準価格(税別)¥48,290 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ロッカーの上部に設置する幅900のオープンロッカーです。
靴や小物を収納できます。
側面に連結穴が開いてますので横連結が可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×410 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)273×500×350 用途靴やヘルメット入れとして。 仕様中棚板は取り外し可 ホワイト 高さ(mm)410 タイプ3列 奥行(mm)515 間口(mm)900 あり 1マス有効寸法(間口mm)273 1マス有効寸法(高さmm)350 1マス有効寸法(奥行mm)500
注意

※上下連結仕様ではありません。
※ロッカーの上に設置する場合はズレ防止としてWTK2、レイアウトによりWTK3と上部押さえ板のTK1もお使い下さい。
※横連結用ビスは別売です。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする