※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 折りたたみ会議テーブル
折りたたみ会議テーブル 天板色:ローズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37476226
品番
TS-1560 RO
参考基準価格(税別)
¥43,780
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ソフトエッジ巻きですので、天板の角が滑らかです。
折りたたむと高さ90mmで、収納時も省スペースになります。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×600×700
仕様
アジャスター付、下棚付
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
フレーム色
ダークグレー
色(天板)
ローズ
天板厚さ(mm)
28
折りたたみ時高さ(mm)
90
アズワン品番
64-8737-16
天板形状
28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造(ソフトエッジ)
グリーン購入法
適合
脚部構造
スチール26mm角(焼付塗装)
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません