※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM Series(CM2B25)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
150
注文コード
37476355
品番
CM2B25-150+150Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ストロークA
など
462
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ストロークA(mm)
150
ストロークB(mm)
150
CADデータダウンロード