木製テーブル サイドテーブル

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37476409 品番 CLA450-DBR
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

休憩室、応接室など様々なシーンでお使いいただけるシンプルなデザインです。
サイドテーブルやバゲージラックとしても使用可能なコンパクトなサイズです。

用途応接室、役員室等に。休憩室、ロビー等に。 幅(mm)450 ダークブラウン 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)450
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする