木目調チェア

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 37476470 品番 RLES-BB
参考基準価格(税別)¥17,930 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

合板色・脚のカラーが選べるチェアです。
ミーティングスペースや食堂など幅広いシーンで使えます。

ブラウン×ブラック脚 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)502×505×855 座面高さ(mm)440 座面寸法(幅×奥行)(mm)420×430 用途休憩室や食堂などに。 幅(mm)502 高さ(mm)855 奥行(mm)505 キャスターなし 肘掛なし 座幅(mm)420 座高(mm)440 座奥行(mm)430 積重ね可能対象4台まで 色(脚部)ブラック スタッキング積み重ね可能(4脚まで) メモ台なし 色(座面)ブラウン 色(背面)ブラウン
注意

※4脚までスタッキング可。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする