TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ミーティングチェア
木目調チェア クッション付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
37476479
品番
RLESIV-NS
参考基準価格(税別)
¥20,750
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
合板・パッド・脚のカラーが選べるチェアです。
ミーティングスペースや食堂など幅広いシーンで使えます。
色
ナチュラル×シルバー脚
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
502×505×855
座面高さ(mm)
460
座面寸法(幅×奥行)(mm)
420×430
用途
休憩室や食堂などに。
幅(mm)
502
高さ(mm)
855
奥行(mm)
505
張地
合成皮革(アイボリー色)
座幅(mm)
420
座高(mm)
460
座奥行(mm)
430
積重ね可能対象
不可
色(脚部)
シルバー
色(座面)
ナチュラル
色(背面)
ナチュラル
注意
※スタッキング不可。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません