※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B25P)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
20
10
70
800
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37476748
品番
CM2B25P-20
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード