NB(日本ベアリング)
SH-A シャフトサポータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
35
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37477334
品番
SH35A
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
軽量のアルミ製です。
寸法B(mm)
74
寸法E(mm)
49
寸法F(mm)
82
寸法G(mm)
15
寸法L(mm)
32
寸法P(mm)
50
寸法S(mm)
11(M10用)
寸法W(mm)
98
寸法h(mm)
50
形状
T形
軸径(Φmm)
35