NB(日本ベアリング)
SH-A シャフトサポータ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
軸径(Φmm)
50
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37477352
品番
SH50A
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
軽量のアルミ製です。
寸法B(mm)
100
寸法E(mm)
63
寸法F(mm)
120
寸法G(mm)
18
寸法L(mm)
40
寸法P(mm)
74
寸法S(mm)
14(M12用)
寸法W(mm)
126
寸法h(mm)
70
形状
T形
軸径(Φmm)
50