曜日別特売
SH60A SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング) 37477361

SH60A SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング) 37477361
SH60A SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング) 37477361

SH-A シャフトサポータ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸径(Φmm)60
内容量1本注文コード37477361品番SH60A
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
軽量のアルミ製です。

寸法B(mm)120寸法E(mm)74寸法F(mm)136寸法G(mm)18寸法L(mm)45寸法P(mm)90寸法S(mm)14(M12用)寸法W(mm)148寸法h(mm)80形状T形軸径(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする