SHF35 SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング) 37477544

SHF35 SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング) 37477544
SHF35 SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング) 37477544

SHF シャフトサポータ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)35材質アルミ鋳物注文コード37477544品番SHF35
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。
スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。

寸法B(mm)72寸法F(mm)58寸法G(mm)50寸法L(mm)35寸法S(mm)12(M10用)寸法T(mm)14寸法W(mm)92形状フランジ形軸径(Φmm)35材質アルミ鋳物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37477526
2021-04-16
用途: 門扉製作

ピローより高額なのは機能から考えると高すぎるように感じる。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

対象商品 : 37477544
2018-10-20
用途: 太鼓の胴(ドラムシェル)を製作しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

ワークを回転させる時のホルダーを軸に固定させる部品として使用しますが、イメージ通りの作業が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 37477517
2019-01-04
用途: メンテ
製造業

納期が速くこちらで購入。助かりました。製品問題なし。

対象商品 : 37477517
2016-10-31
用途: 機械取付のシャフト用
同進金属工業株式会社

見た目が以前より壊れやすそうな感じに見えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする