アイワ金属
アイワ金属の スライドレール・ガイドレール
アイワ金属の スライドレール
スライドレール クアドロタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
37478204
品番
AP-1165N
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
システムキッチンなどにも採用されている動きのスムーズなスライドレール
力を入れて持ち上げると取付ブロックがはずれて脱着できます
仕様
片トラベル
材質
レール:スチール、ケージ:樹脂
寸法(mm)
550、引き残し:104
耐荷重(kg)
25
引出し寸法(mm)
540(標準規定サイズ)
スライド寸法(mm)
436
入数
左右1セット