グリーンライフ
グリーンライフの バルコニーまわり
グリーンライフの 収納庫
フレキシブルストレージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37479480
品番
FLS-162HT(MBK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
11段階調節可能なハーフ棚仕様で、用途に合わせて自由に棚の高さを変更可能。観音開きの両扉式で大きな荷物でも取り出しがスムーズに行えます。
用途
屋外収納庫・物置・スチール収納庫・家庭用収納庫
付属品
棚板×4、鍵
材質
本体:スチール(溶剤塗装)
質量(kg)
40.5
色
マットブラック
高さ(mm)
1620
奥行(mm)
730
間口(mm)
750
耐荷重(kg)
底板:約80、棚板:約10
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
747×680×1550
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
620×1495
棚板寸法(mm)
約370×350
入数
2
扉形式
観音開き
取扱説明書:
(2.01MB)
注意
※収納物は確実に入れ、貴重品等は収納しないでください。
※重い物は下部に収納し、棚板には10kg以上載せないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,950
/
税込
¥
4,345
離島
数量1以上のご注文
お送りできません