※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シモン
シモンの 静電靴
静電安全靴 短靴 7511白静電
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37479525
品番
7511白静電
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する。JIS付加的性能の耐滑性F2をクリア。
形状
ローカット
色
白
サイズ(cm)
24
規格
JIS T8103(ED-P/ C3)CT/S/P1/F2合格
材質(甲被)
牛革(型押しソフト)+メッシュ
標準質量(g)
800(26.0/両足)
靴底
ポリウレタン2層底
材質(先芯)
ACM樹脂
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー