※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7511白静電 静電安全靴 短靴 7511白静電 シモン 37479559 7511白静電 静電安全靴 短靴 7511白静電 シモン 37479559 7511白静電 静電安全靴 短靴 7511白静電 シモン 37479559

静電安全靴 短靴 7511白静電

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37479559 品番 7511白静電
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する。JIS付加的性能の耐滑性F2をクリア。

形状ローカット サイズ(cm)25.5 規格JIS T8103(ED-P/ C3)CT/S/P1/F2合格 材質(甲被)牛革(型押しソフト)+メッシュ 標準質量(g)800(26.0/両足) 靴底ポリウレタン2層底 材質(先芯)ACM樹脂 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする