※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シモン
シモンの その他用途・機能別靴
シモンの 舗装靴
作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37479620
品番
RM144ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール、熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
24
規格
JSAA規格B種認定品 人工皮革製
材質(甲被)
牛革+人工皮革
標準質量(g)
1,260(26.0/両足)
靴底
合成ゴム
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
長靴