※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM144ブルー 作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー シモン 37479629 RM144ブルー 作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー シモン 37479629 RM144ブルー 作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー シモン 37479629 RM144ブルー 作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー シモン 37479629 RM144ブルー 作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー シモン 37479629 RM144ブルー 作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー シモン 37479629

作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37479629 品番 RM144ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール、熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。

形状ハイカット サイズ(cm)25 規格JSAA規格B種認定品 人工皮革製 材質(甲被)牛革+人工皮革 標準質量(g)1,260(26.0/両足) 靴底合成ゴム 材質(先芯)樹脂 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする