※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS422 ブラック 作業靴(JSAA)NS422 ブラック シモン 37479690 NS422 ブラック 作業靴(JSAA)NS422 ブラック シモン 37479690 NS422 ブラック 作業靴(JSAA)NS422 ブラック シモン 37479690 NS422 ブラック 作業靴(JSAA)NS422 ブラック シモン 37479690 NS422 ブラック 作業靴(JSAA)NS422 ブラック シモン 37479690

作業靴(JSAA)NS422 ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37479690 品番 NS422 ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ハイカット内側ファスナー付き

形状ハイカット ブラック サイズ(cm)24.5 規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 材質(甲被)人工皮革 標準質量(g)855(26.0/両足) 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)鋼製 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする