※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS422 マルーン 作業靴(JSAA)NS422 マルーン シモン 37479839 NS422 マルーン 作業靴(JSAA)NS422 マルーン シモン 37479839 NS422 マルーン 作業靴(JSAA)NS422 マルーン シモン 37479839 NS422 マルーン 作業靴(JSAA)NS422 マルーン シモン 37479839 NS422 マルーン 作業靴(JSAA)NS422 マルーン シモン 37479839

作業靴(JSAA)NS422 マルーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37479839 品番 NS422 マルーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ハイカット内側ファスナー付き

形状ハイカット マルーン サイズ(cm)28 規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 材質(甲被)人工皮革 標準質量(g)855(26.0/両足) 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)鋼製 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする