※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS422 ブルー 作業靴(JSAA)NS422 ブルー シモン 37479909 NS422 ブルー 作業靴(JSAA)NS422 ブルー シモン 37479909 NS422 ブルー 作業靴(JSAA)NS422 ブルー シモン 37479909 NS422 ブルー 作業靴(JSAA)NS422 ブルー シモン 37479909 NS422 ブルー 作業靴(JSAA)NS422 ブルー シモン 37479909

作業靴(JSAA)NS422 ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード37479909 品番NS422 ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ハイカット内側ファスナー付き

形状ハイカット ブルー サイズ(cm)26.5 規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 材質(甲被)人工皮革 標準質量(g)855(26.0/両足) 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)鋼製 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする