※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 固定車キャスター
双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37479954
品番
TSY150K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
800
許容荷重(daN)
784
取付座(mm)
130×130
取付高(mm)
200
材質(車輪)
ウレタン
仕様
旋回:固定
タイプ
プレート式
車輪幅(mm)
40
寸法H(mm)
200
キャスター
ベアリング入り
寸法W(mm)
158
ストッパー
なし
取付高H(mm)
200
プレート寸法F1×F2(mm)
130×130
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪