※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター 静音 ネジ式

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード37480085 品番FZ75N3L-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は車輪径など9種類から選べます 他の種類を見る

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)784(80kg) 材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 寸法H(mm)85.5 キャスターベアリング入り 寸法D(mm)75 寸法C(mm)26 寸法W(mm)47 ストッパーなし 寸法C1(mm)63.5 寸法C2(mm)74 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする