※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター 静音 ネジ式 ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37480234 品番FZ100N3WSL-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。

車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイプネジ式 寸法H(mm)100 キャスターベアリング入り 寸法C(mm)35 寸法W(mm)66 ストッパーダブルストッパー 寸法C1(mm)85 寸法C2(mm)100 許容荷重(N)980(100kg) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする